Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegel-Prüfgerät, 30 ... 130dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095128
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P8005
EAN/GTIN:
     4250569401589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegel-Prüfgerät, Typ=P8005, Alternative (Alias)=PeakTech 8005, Frequenz-Messbereich max.=8 kHz, Frequenzmessbereich min.=31.5 Hz, Schallpegel max.=130 dB, Schallpegel min.=30 dB, Schallpegelauflösung=0.1 dB, Schallpegelgenauigkeit=1.4 dB, Zeitbewertung (Fast)=125 ms, Zeitbewertung (Slow)=1 s, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Genauigkeitsklasse=Klasse 2, Inhalt=Case USB-Interface Cable Software for Windows 98/2000/XP/VISTA/WIN 7 (32 & 64-Bit) Battery 9VAC Adaptor Adjustment Screwdriver 3m Cable Extension Instruction Manual & Tripod, Integrierter Kalibrator=Nein, Mikrofon Typ=1/2"-Electret-Kondensator, Schnittstellentyp=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
2018 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, peaktech datenlogger, datenlogger, datenlogger schallpegel, Schallpegel-Prüfgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 215,62*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 177,99*
€ 215,64*
€ 5,90*
ab € 172,79*
€ 218,70*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 219,80*
€ 3,50*
ab € 189,77*
€ 230,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.