Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Telefonverlängerungskabel - RJ-45 (M) zu RJ-12 (M) - 10 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3603110
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18648
EAN/GTIN:
     4043718265800
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonverlängerungskabel - RJ-45 (M) zu RJ-12 (M) - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18648
Modell  
EAN/UPC  4043718265800

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonverlängerungskabel - 10 m - Schwarz
Typ  Telefonverlängerungskabel
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonverlängerungskabel
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonverlängerungskabel
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-12 - männlich
Weitere Suchbegriffe: RJ12 Telefonverlängerung, RJ12 Verlängerung, Telefon-Verlängerungskabel, Telefonverlängerungskabel, rj12 verlängerung 10 m, rj12 telefonverlängerung, 18648, inline, stecker, rj45, rj12, inline®, modularkabel, 6adrig, adrig, telefonverlängerungskabel, schwarz, telefonverlngerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,53*
€ 21,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.