| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3601746 Herst.-Nr.: FRU00JT088 EAN/GTIN: 5711783403951 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Leistung | | SSD Speicherkapazität | 256 GB | SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | Serial ATA III | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | | Design | | SSD-Formfaktor | M.2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | SSD Speicherkapazität: | 256 GB | SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle: | Serial ATA III | Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s | SSD-Formfaktor: | M.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo m.2 ssd, m2 festplatte, m.2 nvme festplatte, lenovo, fru00jt088, 256g, 00jt088, 256gb, serial, solid, state, drive |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 114,43* | € 146,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 213,48* | € 249,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|