Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Micro Supermicro AOC-SLG3-4E4T - Speicher-Controller - 4 Sender/Kanal - PCIe 3.0 - Low-Profile - PCIe 3.0 x16 (AOC-SLG3-4E4T-O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3530661
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-SLG3-4E4T-O
EAN/GTIN:
     0672042252220
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro AOC-SLG3-4E4T - Speicher-Controller - 4 Sender/Kanal - PCIe 3.0 - Low-Profile - PCIe 3.0 x16
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  AOC-SLG3-4E4T-O
EAN/UPC  0672042252220

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro AOC-SLG3-4E4T - Speicher-Controller - PCIe 3.0 - PCIe 3.0 x16
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x16
Schnittstelle  PCIe 3.0
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  4
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  4
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.8 cm x 6.88 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x16
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  PCIe 3.0
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  4
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  4
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x PCIe 3.0 - OCuLink (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  HBA Mode, unterstützt NVM Express
Kennzeichnung  RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.88 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x16
Schnittstelle:
PCIe 3.0
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
4
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
4
Schnittstellen:
4 x PCIe 3.0 - OCuLink (innerhalb)
Leistungsmerkmale:
HBA Mode, unterstützt NVM Express
Kennzeichnung:
RoHS
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Microsoft Windows
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.88 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, sas controller, supermicro, pcie, aocslg34e4t, superserver, slg3, 4e4t, aocslg34e4to, lowprofile, profile, speichercontroller, sender/kanal, x11;, f619;, senderkanal, f619, speicher, controller, sender, kanal, nvme, oculink, 4port, adapter, port, addon, card
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 125,32*
€ 130,23*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 126,77*
€ 131,89*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 142,06*
€ 147,59*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 147,61*
€ 153,07*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 155,21*
€ 160,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.