Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3480570 Herst.-Nr.: 580-ADHY EAN/GTIN: 5397063745616 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell KB216 - Tastatur - USB - USA International (QWERTY) - Schwarz - für Inspiron 3459; Latitude 3480, 3580; Vostro 3905 | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 580-ADHY | Modell | KB216 | EAN/UPC | 5397063745616 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell KB216 - Tastatur - USA International (QWERTY) - Schwarz | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | Layout | USA International (QWERTY) | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | Inspiron 3459; Latitude 3480, 3580; Vostro 3905 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | | | Eingabegerät | | Layout | USA International (QWERTY) | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Inspiron 3459 Dell Latitude 3480, 3580 Dell Vostro 3905 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Gerätetyp: | Tastatur | Schnittstelle: | USB | Layout: | USA International (QWERTY) | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dell tastaturen, dell, 3459, 3905, 3480, 3580, kb216, qwerty, tastatur, international, schwarz, inspiron, latitude, vostro, 580adhy, 3459;, 3580;, adhy, black, keyboard, täglichen, kb216blus, tglichen, multimedia, keyboardkb216, englisches, layout |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 12,59* | € 17,63* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,89* | € 21,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 17,86* | € 24,40* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 28,31* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,19* | € 50,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|