Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K375s Multi-Device - Tastatur - Bluetooth, 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - Graphite, Off-White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3463662
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008168
EAN/GTIN:
     5099206066380
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Logitech K375s Multi-Device - Tastatur - Bluetooth, 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - Graphite, Off-White
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  920-008168
Modell  K375s Multi-Device
EAN/UPC  5099206066380

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech K375s Multi-Device - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - Graphite, Off-White
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  Bluetooth, 2.4 GHz
Kabelloser Empfänger  Logitech Unifying-Empfänger
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Ein/aus Schalter
Numerische Tastatur  Ja
Farbe  Graphite, Off-White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.55 cm x 13.75 cm x 2.05 cm
Gewicht  475 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger  Logitech Unifying-Empfänger
  
Eingabegerät  
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Ein/aus Schalter
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Deutsch
Besonderheiten  Nummernblock
Breite  43.55 cm
Tiefe  13.75 cm
Höhe  2.05 cm
Gewicht  475 g
  
Verschiedenes  
Farbe  Graphite, Off-White
Zubehör im Lieferumfang  Ständer
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Google Chrome OS, Apple iOS 5.0 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher
  
Batterie  
Typ  Typ AAA
Installierte Anzahl  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger:
Logitech Unifying-Empfänger
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Ein/aus Schalter
Lokalisierung und Layout:
QWERTZ Deutsch
Besonderheiten:
Nummernblock
Breite:
43.55 cm
Tiefe:
13.75 cm
Höhe:
2.05 cm
Farbe:
Graphite, Off-White
Zubehör im Lieferumfang:
Ständer
Typ:
Typ AAA
Installierte Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tastaturablage, Tastaturhalterung, cordless keyboard logitech, tastaturhalterung, logitech, k375s, multidevice, multi, device, tastatur, bluetooth, 008168, 920008168, qwertz, graphite, deutsch, offwhite, white, keyboard, wireless, stand, schwarz, delayout, combo, halterung, eine, sich, einmal, windows, layout
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,51*
€ 50,57*
€ 4,50*
ab € 41,40*
€ 55,56*
€ 5,95*
ab € 43,65*
€ 58,35*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 51,01*
€ 66,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,75*
€ 68,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 55,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.