Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady, PIC 1804-21*21-B7541-RLL-DC, GHS-Symbole - Unter Druck stehende Gase, 21 x 21mm, Rautenform, permanent (1 Rolle á 250 Schilder) (834185)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady 834185 Sicherheitszeichen 250 Stück(e) Plattensicherheitsschild
Brady 834185 Sicherheitszeichen 250 Stück(e) Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     2753I-3463416
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     834185
EAN/GTIN:
     0888434053287
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  21 mm
Höhe  21 mm
Tiefe  0,0990 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  250 Stück(e)
  
Technische Details  
Produkttyp  Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ  Compressed Gas
Produktfarbe  Schwarz, Rot, Weiß
Material  Polyester
Selbstklebend  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
0,0990 mm
Menge pro Packung:
250 Stück(e)
Produkttyp:
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ:
Compressed Gas
Produktfarbe:
Schwarz, Rot, Weiß
Material:
Polyester
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 834185, brady, 18042121b7541rlldc, ghssymbole, unter, druck, stehende, gase, 21mm, rautenform, permanent, rolle, schilder, 1804, 7541, 2121, b7541, symbole, polyester, laminiert, schwarz, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
250
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 47,95*
€ 53,92*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 55,35*
€ 74,09*
1 Tag
3
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 76,65*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,03*
€ 80,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.