Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3454301 Herst.-Nr.: 62865 EAN/GTIN: 4043619628650 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Converter U.2 SFF-8639 NVMe > 1 x M.2 Key M - Schnittstellenadapter - M.2 (M.2) - M.2 Card - U.2 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 62865 | EAN/UPC | 4043619628650 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Converter U.2 SFF-8639 NVMe undgt; 1 x M.2 Key M - Schnittstellenadapter - M.2 Card - U.2 | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - intern | Bustyp | U.2 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 (M.2) | Schnittstelle | M.2 Card | Systemanforderungen | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.x, Linux Kernel 3.3 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.2 cm x 13 cm x 0.6 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - intern | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 (M.2) | Host-Bus | U.2 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 Card | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz, 67-polig | Verbindungen | 1 x Ultra M.2 Card - SFF-8639 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Überhitzungsschutz, LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, unterstützt NVM Express | Montagekit | Mitgeliefert | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.x, Linux Kernel 3.3 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 5.2 cm | Tiefe | 13 cm | Höhe | 0.6 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - intern | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | M.2 (M.2) | Host-Bus: | U.2 | Schnittstelle: | M.2 Card | Schnittstellen: | 1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz, 67-polig | Verbindungen: | 1 x Ultra M.2 Card - SFF-8639 | Montagekit: | Mitgeliefert | Breite: | 5.2 cm | Tiefe: | 13 cm | Höhe: | 0.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: delock, 62865, sff8639, nvme, 8639, konverter, converter, schnittstellenadapter, card, 4014619671021, sata, [62865] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,39* | € 29,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,39* | € 29,26* | | | | | 38 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 25,10* | € 34,38* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,21* | € 38,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,91* | € 51,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|