Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3454299 Herst.-Nr.: 62863 EAN/GTIN: 4043619628636 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Schnittstellenadapter - PCIe 3.0 - U.2 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 62863 | Modell | | EAN/UPC | 4043619628636 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - Schnittstellenadapter - PCIe 3.0 - U.2 | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - intern | Bustyp | U.2 | Schnittstelle | PCIe 3.0 | Verpackung | Einzelhandel | Systemanforderungen | Linux Kernel 3.2, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.5 cm x 8.5 cm x 1.5 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - intern | Host-Bus | U.2 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | PCIe 3.0 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x PCIe 3.0 | Verbindungen | 1 x Ultra M.2 Card - SFF-8639 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, ESD-sicher | Verpackung | Einzelhandel | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 3.2, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 4.5 cm | Tiefe | 8.5 cm | Höhe | 1.5 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - intern | Host-Bus: | U.2 | Schnittstelle: | PCIe 3.0 | Schnittstellen: | 1 x PCIe 3.0 | Verbindungen: | 1 x Ultra M.2 Card - SFF-8639 | Leistungsmerkmale: | Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, ESD-sicher | Verpackung: | Einzelhandel | Breite: | 4.5 cm | Tiefe: | 8.5 cm | Höhe: | 1.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, m2 controller pci express, pci express controller, 62863, delock, pcie, adapter, sff8639, befestigungsplatte, 8639, schnittstellenadapter, 4014619671007, [62863] |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 44,29* | € 60,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 50,36* | € 66,62* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,19* | € 67,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,49* | € 77,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|