| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3445473 Herst.-Nr.: MSUB3120-80 EAN/GTIN: 5711783388197 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | CoreParts - Speichergehäuse - M.2 - M.2 Card - USB 3.1 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | CoreParts | Hersteller Art. Nr. | MSUB3120-80 | Modell | | EAN/UPC | 5711783388197 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CoreParts - Speichergehäuse - M.2 Card - USB 3.1 | Gerätetyp | Speichergehäuse | Bustyp | USB 3.1 | Erweiterungseinschübe | 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | M.2 Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speichergehäuse | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Host-Bus | USB 3.1 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Einschübe | 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 | Schnittstellen | 1 x M.2 Card | Verbindungen | 1 x USB 3.1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Speichergehäuse | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | M.2 | Host-Bus: | USB 3.1 | Schnittstelle: | M.2 Card | Unterstützte Geräte: | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Einschübe: | 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 | Schnittstellen: | 1 x M.2 Card | Verbindungen: | 1 x USB 3.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festplattengehäuse usb3.1, externe festplattengehäuse, coreparts, 3120, msub312080, enclosure, msub3120, sata, speichergehäuse, card, ngff, speichergehuse |
| | |
| |