Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M100 - Maus - optisch - 3 Tasten - verkabelt - USB - weiß - EMEA (910-005004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3402018
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005004
EAN/GTIN:
     5099206070479
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Übersicht

Kurzinfo  Logitech M100 - Maus - optisch - 3 Tasten - verkabelt - USB - weiß - EMEA
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  910-005004
Modell  M100
EAN/UPC  5099206070479

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech - M100 - Maus
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Maus
Farbe  Weiß
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.1 cm x 11.2 cm x 3.9 cm
Gewicht  64 g
Anschlusstechnik  Verkabelt
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1000 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher
Linux Kernel 2.6.x oder höher
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7
Vista-Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Maus
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Breite  6.1 cm
Tiefe  11.2 cm
Höhe  3.9 cm
Gewicht  64 g
Farbe  Weiß
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1000 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Vista-Zertifizierung  Compatible with Windows 7
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher
Linux Kernel 2.6.x oder höher
Microsoft Windows Vista / XP / 7

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Maus
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Breite:
6.1 cm
Tiefe:
11.2 cm
Höhe:
3.9 cm
Farbe:
Weiß
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1000 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Vista-Zertifizierung:
Compatible with Windows 7
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, logitech maus verkabelt optische weiß, logitech mäuse, logitech maus kabelgebunden, logitech, m100, weiß, 005004, 910005004, maus, optisch, kabelgebunden, rechts, linkshändig, tasten, linkshndig, white, mouse, 1000dpi, ambidextrös, 910001603, 1000, 001603, ambidextrs, wenn, keinen, schnickschnack, brauchen, werden, bequeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 10,00*
ab € 12,22*
€ 17,31*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 30,07*
€ 41,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,27*
€ 45,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.