Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandberg Data RDX QuikStor - Festplatte - Serial ATA III - 3.0 (3.1 Gen 1) - USB Type-B - Schwarz - UL 60950 - CSA C22.2 No. 60950 - IEC 60950/ EN60950 (8866-RDX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3373679
Hersteller:
     Overland Storage
Herst.-Nr.:
     8866-RDX
EAN/GTIN:
     7050771088663
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
tandberg rdx laufwerk extern
rdx drives

Übersicht

Kurzinfo  Tandberg RDX QuikStor - Laufwerk - RDX - SuperSpeed USB 3.0 - extern - mit 4-TB-Kassette
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  Tandberg Data
Hersteller Art. Nr.  8866-RDX
Modell  Tandberg Data RDX QuikStor
EAN/UPC  7050771088663

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Tandberg RDX QuikStor - RDX-Laufwerk - SuperSpeed USB 3.0 - mit 4-TB-Kassette
Gerätetyp  RDX-Laufwerk - extern
Schnittstelle  SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 17.8 cm x 5.2 cm
Gewicht  615 g
Wechselplatte  RDX
Medientyp  RDX
Datenübertragungsrate  260 MBps (intern)
Kombiniert mit  4-TB-Kassette

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  RDX-Laufwerk - extern
Schnittstelle  SuperSpeed USB 3.0
Breite  11 cm
Tiefe  17.8 cm
Höhe  5.2 cm
Gewicht  615 g
Kombiniert mit  4-TB-Kassette
  
Wechselplatte  
Typ  RDX
Medientyp  RDX
Datenübertragungsrate  260 MBps (intern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit  15 ms
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Verschiedenes  
MTBF  550,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC CFR47 Part 15 B
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Fedora Core 5, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows Small Business Server 2008, CentOS, Microsoft Windows Small Business Server 2011, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
RDX-Laufwerk - extern
Schnittstelle:
SuperSpeed USB 3.0
Breite:
11 cm
Tiefe:
17.8 cm
Höhe:
5.2 cm
Kombiniert mit:
4-TB-Kassette
Typ:
RDX
Medientyp:
RDX
Datenübertragungsrate:
260 MBps (intern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit:
15 ms
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
MTBF:
550,000 Stunde(n)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: rdx drives tandberg, tandberg, overland, quikstor, 60950, 8866, 8866rdx, extern, drive, laufwerk, kartusche, superspeed, 4tbkassette, usb3+, usb3, kassette, black, external, data, 0712880188661, usb+, with, includes, windows, backup, apple, time
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 426,46*
€ 476,14*
Frei Haus
ab € 425,34*
€ 476,59*
Frei Haus
ab € 433,68*
€ 484,07*
Frei Haus
ab € 435,66*
€ 485,83*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 456,47*
€ 508,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,92*
€ 605,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,69*
€ 594,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,47*
€ 543,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tandberg
8586-RDX
ab € 127,35*
Zubehör
Tandberg
8731-RDX
ab € 195,59*
Zubehör
Tandberg
8824-RDX
ab € 310,96*
Zubehör
Tandberg
8541-RDX
ab € 86,52*
Zubehör
Tandberg
1022240
ab € 41,99*
Zubehör
FSP Forton Source
9NA0608054
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.