Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3355934 Herst.-Nr.: CRD-TC7X-SE2EPP-01 EAN/GTIN: 5711783838579 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Zebra Single Slot Charge Only Sharecradle - Handheld-Ladestation - Ausgangsbuchsen: 2 - für Zebra TC75; Symbol TC70; Zebra TC70, TC70X, TC75, TC75X | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | CRD-TC7X-SE2EPP-01 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra Single Slot Charge Only Sharecradle - Handheld-Ladestation | Gerätetyp | Handheld-Ladestation - extern | Anz. Batterien | 1 (Max) | Entwickelt für | Zebra TC75; Symbol TC70; Zebra TC70, TC70X, TC75, TC75X | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Handheld-Ladestation - extern | | | Batterie | | Menge | 1 (Max) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Zebra TC75 Symbol TC70 Zebra TC70, TC70X, TC75, TC75X | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | Handheld-Ladestation - extern | Menge: | 1 (Max) | Entwickelt für: | Zebra TC75 , Symbol TC70 , Zebra TC70, TC70X, TC75, TC75X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Cradle, Barcodescanner Ladestation, Datenterminal Cradle, Handheld-Cradle, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, zebra barcodescanner usb, barcodescanner cradle, barcodescanner cradle zebra, zebra, tc70, ethernet, tc7x, charge/usb/ethernet, sharecradle, chargeusbethernet, charge, crdtc7xse2epp01, 2slot, tc72, tc75, tc77, se2epp, slot, docking, cradle, anschlußstand, symbol, tc70;, tc70x, tc75x, lade/übertragungsstation, anschlustand, ladebertragungsstation, lade |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,46* | € 289,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,38* | € 289,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 248,86* | € 293,17* | | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 252,99* | € 299,95* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 256,47* | € 302,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|