Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3355410 Herst.-Nr.: 89517 EAN/GTIN: 4043619895175 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK PCI Express Card > 1 x internal NVMe M.2 PCIe / 1 x internal SFF-8643 NVMe - Speicher-Controller - M.2 Card Low Profile - PCIe 3.0 x4 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 89517 | EAN/UPC | 4043619895175 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK PCI Express Card undgt; 1 x internal NVMe M.2 PCIe / 1 x internal SFF-8643 NVMe - Speicher-Controller - M.2 Card - PCIe 3.0 x4 | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile | Bustyp | PCIe 3.0 x4 | Schnittstelle | M.2 Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Systemanforderungen | Linux Kernel 3.2, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile | Host-Bus | PCIe 3.0 x4 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz, 67-polig 1 x PCIe 3.0 - 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Verbindungen | 1 x PCIe 3.0 | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Montagekit | Mitgeliefert | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 3.2, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile | Host-Bus: | PCIe 3.0 x4 | Schnittstelle: | M.2 Card | Unterstützte Geräte: | Solid State-Laufwerk | Verbindungen: | 1 x PCIe 3.0 | Zubehör im Lieferumfang: | Low profile Slotblech | Montagekit: | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, m2 festplatte, sas karte delock, nvme, delock, pcie, 89517, card, express, intern, sff8643, internal, 8643, karte, profile, form, faktor, speichercontroller, lowprofile, speicher, controller, 4014619391950, expr, 36pin, 67pin |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,80* | € 48,35* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,85* | € 49,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 37,49* | € 50,71* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,45* | € 53,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,98* | € 68,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|