Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech HDD Protection Box - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplatte (2.5") - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3346959
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885390
EAN/GTIN:
     4260455640763
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
festplatten schutz-box 2,5"

Übersicht

Kurzinfo  Inter-Tech HDD Protection Box - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplatte (2.5") - Rot
Gruppe  Speicherzubehör
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885390
Modell  Inter-Tech HDD Protection Box
EAN/UPC  4260455640763

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech HDD Protection Box - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse
Produkttyp  Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse
Kapazität  1 Festplatte (2.5")
Produktmaterial  Kunststoff
Gewicht  35 g
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse
Kapazität  1 Festplatte (2.5")
Produktmaterial  Kunststoff
Gewicht  35 g
Farbe  Rot

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse
Kapazität:
1 Festplatte (2.5")
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: festplatten schutz-box, inter-tech speicherlaufwerkhülle, 88885390, intertech, inter, tech, schutzbox, protection, festplattenlaufwerkschutzgehäuse, kapazität:, festplatte, festplattenlaufwerkschutzgehuse, kapazitt, festplattenlaufwerk, schutzgehäuse, kapazität, kunststoff, schutz, hdd/sddgehäuse, rotkunststoff, hddsddgehuse, gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.