Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3173048 Herst.-Nr.: ME291ZM/A EAN/GTIN: 0885909707973 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple - Lightning-Kabel - Lightning männlich zu USB männlich - 50 cm - für Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning) | Gruppe | Kabel | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | ME291ZM/A | Modell | | EAN/UPC | 8859097079701 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Lightning-Kabel - Lightning / USB - 50 cm | Kabel | Lightning-Kabel - Lightning / USB | Länge | 50 cm | Anschluss | Lightning - männlich | Stecker (zweites Ende) | USB - männlich | Entwickelt für | Apple Wireless Charging Case; 10.2" iPad; 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad; 9.7" iPad Pro; AirPods; AirPods Max; AirPods Pro; iMac; iPad mini 2; 4; 5; iPad with Retina display; iPhone 11, 12, 13, 14, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max; Mac Studio | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Lightning-Kabel | Unterstützte Schnittstellen | Lightning / USB | Länge | 50 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | Apple Lightning - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple Wireless Charging Case Apple 10.2" iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) Apple 10.5" iPad Air (3. Generation) Apple 10.5" iPad Pro Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) Apple 9.7" iPad (5. Generation, 6. Generation) Apple 9.7" iPad Pro Apple AirPods (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) Apple AirPods Max Apple AirPods Pro Apple iMac (Anfang 2019, Anfang 2021, Mitte 2017, Mitte 2020) Apple iPad Air Apple iPad Air 2 Apple iPad mini (1. Generation) Apple iPad mini 2 (2. Generation) Apple iPad mini 3 (3. Generation) Apple iPad mini 4 (4. Generation) Apple iPad mini 5 (5. Generation) Apple iPad with Retina display (4. Generation) Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), SE (3rd generation), X, XR, XS, XS Max Apple iPod nano (7G) Apple iPod touch (5G, 6G, 7G) Apple Mac mini (Anfang 2020, Ende 2018, Ende 2020) Apple Mac Pro (Ende 2019) Apple Mac Studio Apple MacBook (Anfang 2015, Early 2016, Mitte 2017) Apple MacBook Air (Anfang 2020, Ende 2018, Ende 2020, Mitte 2019) Apple MacBook Pro (Anfang 2020, Ende 2016, Ende 2019, Ende 2020, Ende 2021, Mitte 2017, Mitte 2018, Mitte 2019) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Lightning-Kabel | Unterstützte Schnittstellen: | Lightning / USB | Länge: | 50 cm | Anschluss: | Apple Lightning - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple lightning usb kabel 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel apple, apple, männlich, mnnlich, lightning, me291zma, me291zm/a, me291zm, lightningkabel, kabel, cable, weiß, stecker, white, usba, retail, zubehör, ladekabel, 0.50, oder, über, zubehr, lightningstecker, 0.5m, weiss, usbcable, blister |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,77* | € 10,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,44* | € 11,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,19* | € 17,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,29* | € 21,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 16,46* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|