Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key MedicalKey AK-C8100 - Tastatur - kabellos - 2,4 GHz - Deutsch - weiß (AK-C8100F-FU1-W/GE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3065089
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C8100F-FU1-W/GE
EAN/GTIN:
     7061119140264
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Active Key MedicalKey AK-C8100 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - weiß
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Active Key
Hersteller Art. Nr.  AK-C8100F-FU1-W/GE
EAN/UPC  7061119140264

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Active Key MedicalKey AK-C8100 - Tastatur - Deutsch - weiß
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  2.4 GHz
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
Anschlusstechnik  Kabellos
Layout  Deutsch
Tastenanzahl  105
Numerische Tastatur  Ja
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.9 cm x 14.2 cm x 3.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
  
Eingabegerät  
Typ  Kabellos
Tastenanzahl  105
Layout  Deutsch
Tastaturtechnologie  Schere
Besonderheiten  Nummernblock
Breite  44.9 cm
Tiefe  14.2 cm
Höhe  3.2 cm
  
Verschiedenes  
Farbe  Weiß
Kennzeichnung  RoHS, EN 60601-1-2
  
Batterie  
Typ  AAA-Typ
Erforderliche Anzahl  4
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger:
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Typ:
Kabellos
Tastenanzahl:
105
Layout:
Deutsch
Tastaturtechnologie:
Schere
Besonderheiten:
Nummernblock
Breite:
44.9 cm
Tiefe:
14.2 cm
Höhe:
3.2 cm
Farbe:
Weiß
Kennzeichnung:
RoHS, EN 60601-1-2
Erforderliche Anzahl:
4
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hygienetastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, active key funk tastatur, reinraumtastatur kabellos, active key hygienetastatur, 8100, active, deutsch, akc8100ffu1wge, weiß, akc8100ffu1w/ge, c8100f, akc8100, kabellos, c8100, medicalkey, tastatur, akc8100f, medical, funk, hygienetastatur, qwertz, windows®, silikonmembran, geeignet, wischdesinfektion, nach, dghm/vah, wischdesinfizierbar, wireless, medizinisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 122,15*
€ 149,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 127,76*
€ 156,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,63*
€ 157,92*
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 162,04*
2 Tage
80
€ 2,00*
ab € 133,21*
€ 162,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.