Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP - Switch - L3 - verwaltet - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3005085
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL261A
EAN/GTIN:
     0190017005515
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
aruba 24-port poe switch

Übersicht

Kurzinfo  HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP - Switch - L3 - verwaltet - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  JL261A
Modell  2930F 24G PoE+ 4SFP
EAN/UPC  0190017005515

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP - Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar
Gerätetyp  Switch - 24 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar
Gehäusetyp  An Rack montierbar 1U
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  370 W
Leistung  Durchsatz: 41.7 Mpps
Switching-Kapazität: 56 Gbit/s
Latenz (1 Gbps): 3.8 µs
Kapazität  Jumbo-Frame-Größe: 9220
IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000
IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000
Größe der MAC-Adresstabelle  32.000 Einträge
Routing Protocol  OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.25 cm x 30.42 cm x 4.39 cm
Gewicht  3.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 24 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar
Gehäusetyp  An Rack montierbar 1U
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  370 W
Leistung  Durchsatz: 41.7 Mpps
Switching-Kapazität: 56 Gbit/s
Latenz (1 Gbps): 3.8 µs
Kapazität  Jumbo-Frame-Größe: 9220
IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000
IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000
Größe der MAC-Adresstabelle  32.000 Einträge
Routing Protocol  OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON
Verschlüsselungsalgorithmus  MD5, SSL
Authentifizierungsmethode  RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Prozessor  1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz
RAM  1 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher  4 GB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
4 x Gigabit LAN SFP
1 x seriell (Konsole)
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Installierte Module (Max. Anz.)  0 (installiert) / 4 (Max)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Installierte Anzahl  1
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Silver
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mounting screws, 4 Halterungsösen, 4 Gummifüße, Kabelbinder
Produktzertifizierungen  CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center
  
Maße und Gewicht  
Breite  44.25 cm
Tiefe  30.42 cm
Höhe  4.39 cm
Gewicht  3.9 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  15 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Gerätetyp:
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar
Gehäusetyp:
An Rack montierbar 1U
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE):
PoE+
PoE-Budget:
370 W
Größe der MAC-Adresstabelle:
32.000 Einträge
Verschlüsselungsalgorithmus:
MD5, SSL
Authentifizierungsmethode:
RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+
Prozessor:
1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz
RAM:
1 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher:
4 GB
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Installierte Module (Max. Anz.):
0 (installiert) / 4 (Max)
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Installierte Anzahl:
1
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Silver
Zubehör im Lieferumfang:
Mounting screws, 4 Halterungsösen, 4 Gummifüße, Kabelbinder
Breite:
44.25 cm
Tiefe:
30.42 cm
Höhe:
4.39 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port, poe+, aruba, 2930f, 2930, 4sfp, switch, 10/100/1000, gigabit, uplink, rack, montierbar, 1000, 101001000, managed, jl261a, enterprise, jl261a#abb, jl261aabb, 0190017005478, europe, english, hewlett, packard, networks, swch, promotionpreis
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 792,04*
€ 855,61*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 796,29*
€ 860,73*
€ 1,93*
ab € 814,50*
€ 875,20*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 836,28*
€ 897,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 837,14*
€ 905,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,03*
€ 1.067,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,66*
€ 1.064,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,76*
€ 1.048,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,74*
€ 1.027,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,28*
€ 995,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
J4858D KOMPATIBEL
ab € 20,06*
Zubehör
k.A.
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.