Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARUBA 2930F 24G POE+ 4SFP-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-2M2GF81
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL261A
EAN/GTIN:
     0190017005515
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
aruba 24-port poe switch
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32768 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 792,04*
€ 855,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 796,29*
€ 860,73*
€ 1,93*
ab € 814,50*
€ 875,20*
Frei Haus
ab € 836,28*
€ 897,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 837,14*
€ 905,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,61*
€ 1.018,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,11*
€ 1.016,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,16*
€ 1.000,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,96*
€ 981,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,04*
€ 942,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
J4858D KOMPATIBEL
ab € 20,06*
Zubehör
k.A.
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.