Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home-Cinema Home Cinema Verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5 mm und verchromte Metall-Klinkenbuchse 3,5 mm, vergoldete Kontakte, SLIM LINE - 1,50m (30805-1.5-MHQ-SLIM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2999783
Hersteller:
     Home-Cinema
Herst.-Nr.:
     30805-1.5-MHQ-SLIM
EAN/GTIN:
     4017538068521
Suchbegriffe:
shiverpeaks
30805
3080515mhqslim
professional

Übersicht

Kurzinfo  Shiverpeaks Professional - Audioverlängerungskabel - Stereo Mini-Klinkenstecker männlich zu Stereo Mini-Klinkenstecker weiblich - 1.5 m - Blau
Gruppe  Kabel
Hersteller  S-Conn Handels
Hersteller Art. Nr.  30805-1.5-MHQ-SLIM
EAN/UPC  4017538071057

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Shiverpeaks Professional Audioverlängerungskabel - 1.5 m
Kabel  Audioverlängerungskabel
Länge  1.5 m
Farbe  Blau
Anschluss  Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)  Stereo Mini-Klinkenstecker - weiblich
Besonderheiten  Kupferleiter, verchromtes Gehäuse, schmal, Metall-Abdichtstopfen

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audioverlängerungskabel
Länge  1.5 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Kupferleiter, verchromtes Gehäuse, schmal, Metall-Abdichtstopfen
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Audioverlängerungskabel
Länge:
1.5 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Blau
Anschluss:
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.