Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7611ULB 2-in-1 N150 Wi-Fi und Bluetooth 4,0 Nano USB Adapter - Netzwerkadapter - USB2.0 - 802,11b, 802,11g, 802,11n, Bluetooth 3.0 HS, Bluetooth 4,0 LE (EW-7611ULB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2991720
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7611ULB
EAN/GTIN:
     4717964701305
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Übersicht

Kurzinfo  Edimax EW-7611ULB 2-in-1 N150 Wi-Fi und Bluetooth 4.0 Nano USB Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b, 802.11g, 802.11n, Bluetooth 3.0 HS, Bluetooth 4.0 LE
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Edimax
Hersteller Art. Nr.  EW-7611ULB
EAN/UPC  4717964701305

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Edimax EW-7611ULB 2-in-1 N150 Wi-Fi undamp; Bluetooth 4.0 Nano USB Adapter - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.49 cm x 1.85 cm x 0.71 cm
Gewicht  3 g
Data Link Protocol  802.11b, 802.11g, 802.11n, Bluetooth 3.0 HS, Bluetooth 4.0 LE
Datenübertragungsrate  150 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, W-Lan ZERTIFIZIERT, USB 2.0, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0
Systemanforderungen  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Drahtlos
Data Link Protocol  802.11b, 802.11g, 802.11n, Bluetooth 3.0 HS, Bluetooth 4.0 LE
Datenübertragungsrate  150 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Statusanzeiger  Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, W-Lan ZERTIFIZIERT, USB 2.0, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0
  
Antenne  
Antenne  Intern
  
Verschiedenes  
Encryption Algorithm  128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Kennzeichnung  FCC, BQB
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Maße und Gewicht  
Breite  1.49 cm
Tiefe  1.85 cm
Höhe  0.71 cm
Gewicht  3 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB 2.0
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Datenübertragungsrate:
150 Mbps
Frequenzband:
2.4 GHz
Statusanzeiger:
Link/Aktivität
Antenne:
Intern
Encryption Algorithm:
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Kennzeichnung:
FCC, BQB
Breite:
1.49 cm
Tiefe:
1.85 cm
Höhe:
0.71 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, adapter bluetooth, bluetooth, 7611, ew7611ulb, edimax, 7611ulb, nano, n150, wifi, adapter, 2in1, netzwerkadapter, 802.11b/g/n, 80211bgn, wlusb, wlan, 4717964701220, wireless, stick, bluetooth®, mbit/s, mbits, mbit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 9,21*
€ 11,44*
€ 6,78*
ab € 9,44*
€ 11,73*
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 11,74*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 15,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,38*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.