Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CMR-425 - Mobiles Speicher-Rack - 2.5" (6.4 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2988488
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CMR-425
EAN/GTIN:
     4710713234925
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen

Übersicht

Kurzinfo  Chieftec CMR-425 - Mobiles Speicher-Rack - 2.5" (6.4 cm)
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Chieftec
Hersteller Art. Nr.  CMR-425
Modell  CMR-425
EAN/UPC  4710713234925

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chieftec CMR-425 - mobiles Speicher-Rack
Gerätetyp  Mobiles Speicher-Rack
Erweiterungseinschübe  1 x Hot-Swap - 5.25" (13.3 cm)
Kompatibles Schaltfeld  4 2.5" (6.4 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Unterstützte Schnittstelle  SATA-600
Besonderheiten  Tastensperre
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm x 16.8 cm x 4.2 cm
Gewicht  0.794 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Mobiles Speicher-Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Produktmaterial  Metall
Unterstützte Schnittstelle  SATA-600
Besonderheiten  Tastensperre
  
Massenspeicher-Controller  
Prozessor  Keine CPU
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x Hot-Swap - 5.25" (13.3 cm)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s
Verbindungen  4 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  4 x extern 2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  4 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.6 cm
Tiefe  16.8 cm
Höhe  4.2 cm
Gewicht  0.794 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Gerätetyp:
Mobiles Speicher-Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Produktmaterial:
Metall
Unterstützte Schnittstelle:
SATA-600
Besonderheiten:
Tastensperre
Prozessor:
Keine CPU
Einschübe:
1 x Hot-Swap - 5.25" (13.3 cm)
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s
Verbindungen:
4 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
4 x extern 2.5" (6.4 cm)
Enthaltene Kabel:
4 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
4.2 cm
Weitere Suchbegriffe: chieftec, cmr425, mobiles, speicherrack, 2.5", speicher, rack, mobilerack, sata, 4fach, backplane, hdd/ssd, 64cm, hddssd, mobile, fach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 8,00*
ab € 30,72*
€ 42,02*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 33,33*
€ 45,82*
€ 6,90*
ab € 49,94*
€ 67,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,31*
€ 74,37*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 63,62*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.