Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-DOCK-U3-III - HDD-Dockingstation mit Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion Schächte: 2 - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) (LC-DOCK-U3-III)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2985134
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-DOCK-U3-III
EAN/GTIN:
     4260070125270
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
hdd docking station
docking station

Übersicht

Kurzinfo  LC Power LC-DOCK-U3-III - HDD-Dockingstation mit Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion - Buchten: 2 - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt) - SATA - 500 MBps - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  LC Power
Hersteller Art. Nr.  LC-DOCK-U3-III
Modell  LC Power LC-DOCK-U3-III
EAN/UPC  4260070125270

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LC Power LC-DOCK-U3-III - HDD-Dockingstation - SATA - USB 3.0
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Bustyp  USB 3.0
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Zugriff von oben - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Besonderheiten  Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion
Schnittstelle  SATA
Datenübertragungsrate  500 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Produktmaterial  Kunststoff, Metall, Aluminium
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Systemanforderungen  Apple MacOS 9.1 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.9 cm x 13.8 cm x 9.4 cm
Gewicht  688 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Host-Bus  USB 3.0
Produktmaterial  Kunststoff, Metall, Aluminium
Farbe  Schwarz
Besonderheiten  Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA
Datenübertragungsrate  500 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  2 x Zugriff von oben - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 3Gb/s
Verbindungen  1 x USB 3.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - extern
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, Unterstützung für SATA-Hot-Swap, UASP-Übertragungsprotokoll
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ  Netzteil
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.1 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.9 cm
Tiefe  13.8 cm
Höhe  9.4 cm
Gewicht  688 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe:
2
Host-Bus:
USB 3.0
Produktmaterial:
Kunststoff, Metall, Aluminium
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion
Schnittstelle:
SATA
Datenübertragungsrate:
500 MBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Schnittstellen:
2 x SATA 3Gb/s
Verbindungen:
1 x USB 3.0
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung:
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ:
Netzteil
Breite:
7.9 cm
Tiefe:
13.8 cm
Höhe:
9.4 cm
Weitere Suchbegriffe: lcdocku3iii, dock, lcpower, gemeinsam, genutzt, power, hdddockingstation, sata, dockingstation, ein/ausschalter, klonfunktion, schächte:, mbps, schwarz, einausschalter, schchte, cm89, schalter, klon, funktion, schächte, usb3.0, docking, station, dual, usb3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,78*
€ 27,48*
€ 6,78*
ab € 19,99*
€ 27,76*
€ 4,50*
ab € 20,22*
€ 28,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,15*
€ 56,93*
€ 6,90*
ab € 43,37*
€ 59,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.