Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBO GmbH BO08C28S1 SFP 1000Mbit/s Kupfer Netzwerk-Transceiver-Modul (BO08C28S1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2982069
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO08C28S1
EAN/GTIN:
     4063232633114
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Schnittstelle  SFP
Datenübertragungsrate (Maximum)  1000 Mbit/s
Netzstandard  IEEE 802.3ab
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Leistung  
Auto MDI/MDI-X  Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  100 m
Kabeltyp  Kupfer
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Schnittstelle:
SFP
Datenübertragungsrate (Maximum):
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3ab
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Kabeltyp:
Kupfer
RoHS-Kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bo08c28s1, blueoptics, kupfer, agm734, transceiver, rj45, gmbh, 1000mbit/s, netzwerktransceivermodul, 1000, 1000mbits, 1000mbit, netzwerk, modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 34,77*
€ 46,78*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 37,40*
€ 49,94*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 52,12*
€ 67,57*
19 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 54,75*
€ 71,04*
€ 6,90*
ab € 59,19*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.