Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2981987 Herst.-Nr.: CP118 EAN/GTIN: 4052792038910 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Stromkabel - CEE 7/7 (SCHUKO) (M) bis IEC 60320 C13 (W) - 250 V - 10 A - 3 m - rechts-gewinkelter Stecker - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CP118 | Modell | | EAN/UPC | 4052792038910 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Stromkabel - 3 m | Typ | Stromkabel | Besonderheiten | Rechts-gewinkelter Stecker | Länge | 3 m | Anschluss | Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich | Stecker (zweites Ende) | Power IEC 60320 C13 - weiblich | Bewertete Spannung | 250 V | Bewertete Stromstärke | 10 A | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel | Bewertete Spannung | 250 V | Bewertete Stromstärke | 10 A | Besonderheiten | Rechts-gewinkelter Stecker | Länge | 3 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich | Stecker (zweites Ende) | Power IEC 60320 C13 - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Typ: | Stromkabel | Bewertete Spannung: | 250 V | Bewertete Stromstärke: | 10 A | Besonderheiten: | Rechts-gewinkelter Stecker | Länge: | 3 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich | Stecker (zweites Ende): | Power IEC 60320 C13 - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, logilink kaltgerätekabel 3m, cee stecker, cee-stecker 10a, logilink, 60320, cp118, schwarz, stromkabel, stecker, rechtsgewinkelter, rechts, gewinkelter, buchse, schuko, netzkabel, schutzkontaktstecker, 4014619607938, kaltgerte, schutzkontakt, verfügt, über, einen, 7vii, eine, rechtwinklige, 60320c13)., ideal, kaltgeräte, steckdosen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,24* | € 4,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,25* | € 4,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,73* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,54* | € 6,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,74* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|