Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gold Privacy Filter GF220W1B - Bildschirmfilter - 55,9 cm Breitbild (22" Breitbild) - Gold (7100095983)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2981767
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GF220W1B
EAN/GTIN:
     0051128006825
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

Übersicht

Kurzinfo  3M Gold Privacy Filter GF220W1B - Bildschirmfilter - 55,9 cm Breitbild (22" Breitbild) - Gold
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  GF220W1B
EAN/UPC  0051128006825

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M Gold Privacy Filter GF220W1B - Bildschirmfilter - 55,9 cm Breitbild (22" Breitbild) 55,9 cm Breitbild (22" Breitbild)
Produkttyp  Bildschirmfilter
Farbe  Gold
Kompatibilität der Bildschirmgröße  55,9 cm Breitbild (22" Breitbild) 55,9 cm Breitbild (22" Breitbild)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bildschirmfilter
Kompatibilität der Bildschirmgröße  55,9 cm Breitbild (22" Breitbild)
Farbe  Gold
  
Monitorfilter  
Höhe des Sichtbereichs  49.4 cm
Breite des Sichtbereichs  29.7 cm
Seitenverhältnis  16:10
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Reversibel, ohne Rahmen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Bildschirmfilter
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
55,9 cm Breitbild (22" Breitbild)
Farbe:
Gold
Höhe des Sichtbereichs:
49.4 cm
Breite des Sichtbereichs:
29.7 cm
Seitenverhältnis:
16:10
Leistungsmerkmale:
Reversibel, ohne Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, 3m blickschutzfilter 22" 16:10, 3m bildschirmfilter, bildschirmfilter 22 zoll, gold, blickschutzfilter, 7100095983, 16:10, breitbild, 1610, gf220w1b, monitors, bildschirme, zoll, laptop, weit, 559cm, 55.9cm, monitore, 22.0''w, widescreen, rahmenlos, monitor, durchscheinend, 220w, 0''w
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 86,56*
€ 110,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 99,14*
€ 125,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 99,16*
€ 125,83*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 129,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.