Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M AG238W9B - Display-Blendschutzfilter - 60,5 cm wide (23.8" Breitbild) (7100095875)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2981759
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     AG238W9B
EAN/GTIN:
     0051128006726
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  3M AG238W9B - Display-Blendschutzfilter - 60.5 cm wide (23.8" Breitbild)
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  98044064289
Modell  AG238W9B
EAN/UPC  0051128006726

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M AG238W9B - Display-Blendschutzfilter - 60.5 cm wide (23.8" Breitbild) 60.5 cm wide (23.8" Breitbild)
Produkttyp  Display-Blendschutzfilter
Packungsinhalt  Reinigungstuch
Kompatibilität der Bildschirmgröße  60.5 cm wide (23.8" Breitbild) 60.5 cm wide (23.8" Breitbild)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Display-Blendschutzfilter
Packungsinhalt  Reinigungstuch
Kompatibilität der Bildschirmgröße  60.5 cm wide (23.8" Breitbild)
  
Monitorfilter  
Höhe des Sichtbereichs  29.7 cm
Breite des Sichtbereichs  52.8 cm
Kratzfest  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Display-Blendschutzfilter
Packungsinhalt:
Reinigungstuch
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
60.5 cm wide (23.8" Breitbild)
Höhe des Sichtbereichs:
29.7 cm
Breite des Sichtbereichs:
52.8 cm
Kratzfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, displayfolie, 7100095875, blendschutzfilter, ag238w9b, breitbildmonitor, wide, breitbild, monitor, displayblendschutzfilter, 60.5, zoll, klar, display, widescreen, desktop, antiglare, filter, anti, glare, 16:9, monitore, 60.45cm/23.8, 297(h, 528(b)mm, 23.8", widesc, antiglanz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,89*
€ 85,36*
€ 6,78*
ab € 64,89*
€ 85,36*
€ 4,50*
ab € 66,23*
€ 87,14*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,65*
€ 87,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,31*
€ 96,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.