Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-250812 Herst.-Nr.: 7100095875 EAN/GTIN: 0051128006726 |
| |
|
| | |
| 3M™ Blendschutzfilter helfen, Blendeffekte zu zerstreuen und spiegelnde Reflexionen zu reduzieren, damit Ihr Bildschirm auch bei schwierigen und wechselnden Lichtverhältnissen im Innenbereich, in hell erleuchteten Innenräumen oder in der Nähe von Fenstern besser zu erkennen ist. Die matte Oberfläche ist mit den meisten Touchscreen-Displays kompatibel, lässt sich leicht reinigen und verbirgt Fingerabdrücke. Weitere Informationen: | | weight: | 0.584 kg | height: | 0.047 m | width: | 0.379 m | depth: | 0.563 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 64,59* | € 83,23* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,61* | € 84,44* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 66,08* | € 84,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 66,70* | € 85,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 69,64* | € 88,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|