Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel SA161 Büroklammerspender (SA161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2956393
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA161
EAN/GTIN:
     4004360835056
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender

Produkttext

stylische Kunststoff-Acryl Kombination, 9,5 x 5,5 x 9,5 cm Die reflektierende High-Gloss Optik macht diese Serie zu einem echten Eyecatcher. Der Klammernspender ist in seiner Formgebung futuristisch - in seiner Funktion ein echter Ordnungshüter mit viel Platz für die praktischen Büroklammern. Durch den unsichtbaren Rundmagnet fixiert er bis zu 100 Klammern. Lieferung erfolgt inklusive 50 Briefklammern.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Grau
Material  Acryl, Kunststoff
Menge pro Packung  1
Magnetisch  Ja
Enthaltene Menge an Büroklammern  50
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  95 mm
Tiefe  95 mm
Höhe  55 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Acryl, Kunststoff
Menge pro Packung:
1
Magnetisch:
Ja
Enthaltene Menge an Büroklammern:
50
Breite:
95 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: büroklammernspender grau, briefklammernspender, büroklammernspender sigel, sigel, sa161, büroklammerspender, broklammerspender, eyestyle, grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,05*
€ 15,03*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 10,09*
€ 15,07*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 10,12*
€ 15,18*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,41*
€ 16,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,90*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.