Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Energiespeicher QUINT-BUFFER/24DC/20 (2866213)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact QUINT-BUFFER DIN-Schienen USV Stromversorgung 480W, 24V dc / 20.6A
Phoenix Contact QUINT-BUFFER DIN-Schienen USV Stromversorgung 480W, 24V dc / 20.6A
Phoenix Contact QUINT-BUFFER DIN-Schienen USV Stromversorgung 480W, 24V dc / 20.6A
Artikel-Nr.:
     2753I-2924376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866213
EAN/GTIN:
     4017918959739
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Übersicht

QUINT DC-USV BUFFER/24VDC/20 wartungsfreier Speicher auf Kondensatorbasis

Integrierte Diode spart Kosten durch entkoppelte Lasten Optimiertes Batteriemanagement und Signalisierung Integrierte Zeitabschaltung

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT BUFFER stellt bei Netzstörungen den Betrieb aller 24 V-Verbraucher in elektrischen Anlagen sicher. Die Energieversorgung wird durch einen integrierten Speicherkondensator gepuffert.

Technische Daten:
Anschlüsse: Schraubanschluss Anzahl Ausgänge: 1 x Ausgangsspannung (max.): 28.5 V/DC Ausgangsspannung (min.): 22 V/DC Ausgangsstrom: 20 A Eingangsspannung (max.): 30 V/DC Eingangsspannung (min.): 22.5 V/DC Eingangsspannungs-Bereich: 22.5 - 30 V/DC Gewicht: 1.0 kg Nennleistung (W): 480 W Produktabmessung, Breite: 64 mm Produktabmessung, Höhe: 130 mm Produktabmessung, Tiefe: 125 mm Schnittstellen: keine Typ (Hersteller-Typ): QUINT-BUFFER/24DC/20 USV-Typ (Kategorisierung): Energiespeicher Überbrückungszeit bei Voll-Last: 0.2 s
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Puffermodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, phoenix contact ups, backup kondensator, hutschienen netzteil 480w, 2866213, phoenix, contact, quintbuffer/24dc/20, quintbuffer24dc20, quint, buffer, 24dc, stromversorgung, puffermodul, dinschienenmontage, 480w, schraubklemme, energiespeicher, puffermod24vdc20a, puffermod, 24vdc, schienenmontage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,69*
€ 276,78*
Frei Haus
ab € 256,26*
€ 289,93*
Frei Haus
ab € 249,01*
€ 290,29*
Frei Haus
ab € 267,70*
€ 302,37*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 303,43*
€ 342,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.