Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT-BUFFER DIN-Schienen USV Stromversorgung 480W, 24V dc / 20.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact QUINT-BUFFER DIN-Schienen USV Stromversorgung 480W, 24V dc / 20.6A
Phoenix Contact QUINT-BUFFER DIN-Schienen USV Stromversorgung 480W, 24V dc / 20.6A
Phoenix Contact QUINT-BUFFER DIN-Schienen USV Stromversorgung 480W, 24V dc / 20.6A
Artikel-Nr.:
     108EL-5055421
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866213
EAN/GTIN:
     4017918959739
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Modell = QUINT-BUFFER
Nennleistung = 480W
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 24V dc
Montagetyp = DIN-Schiene
Typ = DC
Nennstrom = 20.6A
Länge = 130mm
Breite = 64mm
Tiefe = 125mm

EN 60950 / VDE 0805 (SELV), EN 50178 / VDE 0160 (PELV). CE, UL, Schiffsbau GL. Phoenix Contact Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Quint DC USV, 2866213. Die QUIN-UPS-Serie von Phoenix Contact ist eine Auswahl an unterbrechungsfreien Stromversorgungen mit QI-Technologie. Die integrierte IQ-Technologie liefert dem Benutzer Informationen über den Ladestatus der USV, der IQ liefert außerdem Informationen über die verbleibende Betriebszeit der Energiespeicherung. Dieses spezielle Modell bietet kurzfristige Netzunterbrechungen, die durch einen QUIN BUFFER überbrückt werden, ein wartungsfreies Puffermodul, das auf Kondensatorbasis arbeitet. Durch den QUIN BUFFER können Systeme auch in instabilen Netzwerken oder im Falle eines Ausfalls von längerer Dauer betrieben werden - können korrekt heruntergefahren werden, nachdem alle relevanten Prozessdaten gespeichert wurden. Eigenschaften und Vorteile:. Die Überbrückungszeit beträgt 200 ms bei 20 A und 4 s bei 1 A. Puffermodul dient auch als Energiespeichergerät für Peak Loads und zum Auslösen von Sicherungen Die Funktionsüberwachung wird durch einen aktiven Schaltausgang und eine Kontrollleuchte aktiviert Eine integrierte Diode ermöglicht die Aufteilung von Lasten in gepufferte und ungepufferte Lasten - wodurch die gepufferte Periode verlängert wird, um sicherzustellen, dass im internen Netzwerk ein Schutz vor Fehlern besteht Abmessungen: B x H: 64 x 130 x 125 mm Hat eine IP-Schutzart von IP20, d. H. Die USV ist gegen feste Objekte bis zu 12 mm und keinen Schutz gegen Flüssigkeiten geschützt Wartungsfreies Energiespeichergerät DIN-Schienenmontage Die Funktionsüberwachung erfolgt über die LED-Anzeige und einen potentialfreien Umschaltkontakt Primär getaktet schmale Bauweise Erweiterte Pufferzeit
Weitere Informationen:
Modell:
QUINT-BUFFER
Nennleistung:
480W
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
24V dc
Montagetyp:
DIN-Schiene
Typ:
DC
Nennstrom:
20.6A
Länge:
130mm
Breite:
64mm
Tiefe:
125mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Puffermodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, phoenix contact ups, backup kondensator, hutschienen netzteil 480w, 5055421, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Phoenix Contact, 2866213, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,78*
€ 275,85*
Frei Haus
ab € 255,10*
€ 288,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 249,45*
€ 289,31*
Frei Haus
ab € 268,13*
€ 301,35*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 279,33*
€ 315,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.