Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 1560P - Barcode-Scanner - tragbar - 200 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2914605
Hersteller:
     CIPHER
Herst.-Nr.:
     A1560PCBKUE01
EAN/GTIN:
     5712505740156
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  CipherLab 1560P - Barcode-Scanner - tragbar - 200 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth 2.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  CipherLab
Hersteller Art. Nr.  A1560PCBKUE01
Modell  Lab 1560P
EAN/UPC  5712505740156

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CipherLab 1560P - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.0 - decodiert
Farbe  Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scangeschwindigkeit  200 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Kabellos
Wireless Connectivity  Bluetooth 2.0
Batterie  1 x Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 2.0
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle  650 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  200 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  35 cm
Skew (Grad)  70
Pitch (Grad)  70
Print Contrast Signal (PCS)  30%
Entschlüsselungsfunktion  EAN/JAN, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, GS1 DataBar, Telepen, französischer Pharmacode, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Reduced Space Symbology (RSS), gegen elektrostatische Entladung geschützt
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 2.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  C-Tick, BSMI, Bluetooth Class 2, IC, FCC, KCC, TELEC, IEC 60529 IP30
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Drop Specification  1,2 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 2.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle:
650 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
200 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
35 cm
Skew (Grad):
70
Pitch (Grad):
70
Print Contrast Signal (PCS):
30%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Wireless Connectivity:
Bluetooth 2.0
Schnittstellen:
1 x USB
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Drop Specification:
1,2 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, USB Adapter Kit, USB Multiadapter, barcode scanner bluetooth, usb adapter kit, barcode scanner cipher, 1560, cipherlab, 1560p, cipher, a1560pcbkue01, scanner, linear, barcodescanner, tragbar, scans/sek., decodiert, bluetooth, 33a1560pcbkue01, scanssek, 1560pbtlinear, barcode, scans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 7,50*
ab € 168,34*
€ 212,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 210,97*
€ 262,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.