Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Lenovo - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Business Black - ASM (45J4883)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2886380
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     45J4883
EAN/GTIN:
     5712505797792
Suchbegriffe:
Lenovo Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Business Black - ASM
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  45J4883
Modell  Lenovo
EAN/UPC  5712505797792

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Maus - USB - Business Black
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - USB
Farbe  Business Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.4 cm x 11.4 cm x 3.2 cm
Gewicht  94 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Preistyp  Manufacturing Assembly (ASM)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Breite  5.4 cm
Tiefe  11.4 cm
Höhe  3.2 cm
Gewicht  94 g
Farbe  Business Black
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BCIQ, UL 1950, ICES-003 Class B, MOC, CSA 22.2 No. 950 Third Edition, EMI, NOM-019
Preistyp  Manufacturing Assembly (ASM)
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
3.2 cm
Farbe:
Business Black
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Schnittstellen:
1 x USB
Preistyp:
Manufacturing Assembly (ASM)
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, lenovo mäuse, 45j4883, 4883, optical, button, mouse, lenovo, maus, optisch, tasten, kabelgebunden, business, black
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1617
€ 10,00*
ab € 7,55*
€ 8,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,00*
€ 26,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.