Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2886377 Herst.-Nr.: 41U3029 EAN/GTIN: 5712505797723 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - ASM | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 41U3029 | Modell | Lenovo | EAN/UPC | 5712505797723 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo - Maus - USB | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Kabelgebunden - USB | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.4 cm x 11.4 cm x 3.2 cm | Gewicht | 94 g | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 3 | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32-Bit | Preistyp | Manufacturing Assembly (ASM) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Breite | 5.4 cm | Tiefe | 11.4 cm | Höhe | 3.2 cm | Gewicht | 94 g | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Schnittstelle | USB | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 3 | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BCIQ, GS, UL 1950, ICES-003 Class B, MOC, EMI, NMB-3 Class B | Preistyp | Manufacturing Assembly (ASM) | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32-Bit | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | Maus | Breite: | 5.4 cm | Tiefe: | 11.4 cm | Höhe: | 3.2 cm | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Schnittstelle: | USB | Movement Detection Technologie: | Optisch | Anzahl Tasten: | 3 | Leistungsmerkmale: | Scrolling - Rad | Schnittstellen: | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | Preistyp: | Manufacturing Assembly (ASM) | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32-Bit | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 8 - 80% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, lenovo mäuse, 41u3029, 3029, optical, wheel, mouse, lenovo, maus, optisch, tasten, kabelgebunden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 8,28* | € 11,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,93* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|