Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HP HDD 500GB 7.2K 6G SAS SFF (507610-S21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise HP HDD 500GB 7.2K 6G SAS SFF (507610-S21)
Artikel-Nr.:
     2753I-2877111
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507610-S21
EAN/GTIN:
     4053162554108
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hewlett Packard Enterprise HP HDD 500GB 7.2K 6G SAS SFF (507610-S21)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 7,50*
ab € 213,22*
€ 249,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 272,41*
€ 311,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.