Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Preferred Pro - Tastatur - USB - USA - für ThinkCentre A57e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2876115
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41A5289
EAN/GTIN:
     5712505763285
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo wired keyboard

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Preferred Pro - Tastatur - USB - USA - für ThinkCentre A57e
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  41A5289
Modell  Preferred Pro
EAN/UPC  5712505763285

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Preferred Pro - Tastatur - USA
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout  USA
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45.3 cm x 18.5 cm x 3.4 cm
Microsoft Zertifizierung  Certified for Windows Vista
Entwickelt für  ThinkCentre A57e

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Lokalisierung und Layout  USA
Breite  45.3 cm
Tiefe  18.5 cm
Höhe  3.4 cm
  
Verschiedenes  
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2 m
Kennzeichnung  TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, UL 1950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MIC, CSA C22.2
Certified for Windows Vista  Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 80%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkCentre A57e

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
USA
Breite:
45.3 cm
Tiefe:
18.5 cm
Höhe:
3.4 cm
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2 m
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 80%
Entwickelt für:
Lenovo ThinkCentre A57e
Weitere Suchbegriffe: lenovo tastaturen, lenovo keyboard, lenovo, preferred, 41a5289, 5289, keyboard, tastatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 10,00*
ab € 24,95*
€ 34,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,59*
€ 70,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.