Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MDR-10 series MDR-10-5 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 115/230 V - 10 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2855588
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-10-5
EAN/GTIN:
     4021087020992
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Übersicht

Kurzinfo  Mean Well MDR-10 series MDR-10-5 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 115/230 V - 10 Watt
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Mean Well
Hersteller Art. Nr.  MDR-10-5
EAN/UPC  4251061522482

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mean Well MDR-10 series MDR-10-5 - Netzteil - 10 Watt
Gerätetyp  Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich
Eingangsspannung  Wechselstrom 115/230 V
Ausgangsspannung  5 V
Leistungskapazität  10 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.3 cm x 10 cm x 9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 115/230 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 85 - 264 V / Gleichstrom 120 - 370 V
Nötige Frequenz  47 - 63 Hz
Ausgangsspannung  5 V
Leistungskapazität  10 Watt
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  LED-Anzeiger, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung  NEC-CL2, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-8, EN 60950-1, IEC 60068-2-6, UL 508, EN 55011, EN 61204-3
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 90% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  2.3 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich
Eingangsspannung:
Wechselstrom 115/230 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 85 - 264 V / Gleichstrom 120 - 370 V
Nötige Frequenz:
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungskapazität:
10 Watt
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 90% (nicht kondensierend)
Breite:
2.3 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil, mean, well, mdr105, mdr10, series, netzteil, dinschienenmontage, möglich, wechselstrom, 115/230, watt, hutschienennetzteil, dinrail, v/dc, mglich, 115230, schienenmontage, hutschienen, rail, allnet, ersatznetzteil, hutschiene, anzahl, ausgänge:1, inhalt, ausgnge1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,47*
€ 12,12*
10 Tage
350
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 12,14*
€ 8,95*
ab € 8,83*
€ 12,84*
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 13,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,24*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.