Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MDR-10-5 Netzteil 10 W Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MDR-10-5 Netzteil 10 W Blau, Metallisch
MEAN WELL MDR-10-5 Netzteil 10 W Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832164
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-10-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
10 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.33 A
Haltezeit
120 ms
Effizienz
77 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
584000 h
Sicherheit
UL508, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
30 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.