Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro FGMS-001 5G 4-in-1 Multisensor (FIBEFGMS-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Fibaro FGMS-001 Bewegungsmelder Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-2836655
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FIBEFGMS-001-ZW5
EAN/GTIN:
     5902020528579
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

Produkttext

Der Fibaro „Motion Sensor“ kann mehr als nur Bewegungen zu erfassen, denn das schicke Gerät vereint vier verschiedene Sensoren in einem kleinen runden Gehäuse. Alle gemessenen Werte werden an die Smart Home Zentrale übermittelt. Bewegungssensor: Erkennt Bewegungen und Anwesenheit im Raum (Zählt Personen, die den Raum betreten und registriert die Anwesenheitsdauer.) Anpassbare Sensibilität Temperatursensor: Misst die Temperatur in einem Bereich von -20...100°C (-4...212°F) LED-Fläche zeigt Temperaturbereich an (blau: 21°C) Licht Sensor: Digitaler Lichtsensor misst die Helligkeit (in Lux) in Echtzeit Vibrationssensor: Erkennt Manipulationen am Gerät selbst Der FIBARO Bewegungsmelder erweitert den Komfort Deiner Realität. Erstelle eigene Szenarien und genieße den Luxus der Sicherheit - seine wachsamen Augen werden jedes Eindringen,versuchte Sabotage, Feuer oder andere Bedrohungen erkennen.

Hauptmerkmale

Sicherheit  
Arbeitsfrequenz  868.4, 869.8 MHz EU; 908.4, 916.0 MHz US; 921.4, 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU
Typ  Kabellos
Sensor-Typ  Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Distanzerfassung  50 m
  
Energie  
Energiequelle  Batterie/Akku
Batterietechnologie  Lithium
Akku-/Batterietyp  CR123A
Batteriespannung  3 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  76 mm
Tiefe  17 mm
Höhe  19 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
  
Technische Details  
LED-Anzeigen  Temperatur
Lichtempfindlichkeit  540 Lux
Einbauhöhe (max)  2,4 m
LED Farbe  verschiedene
  
Zertifikate  
Zertifizierung  EMC 2004/108/EC RundTTE 1999/5/EC RoHS 2011/65/EU LVD 2006/95/EC
  
Farbe  
Produktfarbe  Weiß

GPSR

GPRS Hersteller  Fibar Group S.A.
GPSR Anschrift  Lise-Meitner-Straße 9, Recklinghausen, 45659, Deutschland
GPSR E-Mail  info@fibaro.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Kabellos
Sensor-Typ:
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Distanzerfassung:
50 m
Energiequelle:
Batterie/Akku
Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batterietyp:
CR123A
Batteriespannung:
3 V
Breite:
76 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
19 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
LED-Anzeigen:
Temperatur
Lichtempfindlichkeit:
540 Lux
Einbauhöhe (max):
2,4 m
LED Farbe:
verschiedene
Zertifizierung:
EMC 2004/108/EC
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: fibaro, fgms001, fgms, fgms001zw5, bewegungsmelder, passiver, infrarotsensor, kabellos, weiß, 4in1, multisensor, fibefgms001, fibefgms001zw5, infrarot, sensor, fibefgms
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 37,56*
€ 50,58*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 37,55*
€ 50,59*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 56,91*
€ 74,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.