Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ARGUS Deckenbewegungsmelder Standard 360 , weiss (CCT56P002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2824738
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT56P002
EAN/GTIN:
     3606480145179
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Übersicht

Kurzinfo  Schneider ARGUS CCT56P002 - Bewegungssensor - kabelgebunden - weiß
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  APC
Hersteller Art. Nr.  CCT56P002
EAN/UPC  3606480145179

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Schneider ARGUS CCT56P002 - Bewegungssensor - weiß
Produkttyp  Bewegungssensor
Umgebung  Innenbereich
Konnektivität  Kabelgebunden
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bewegungssensor
Umgebung  Innenbereich
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen  7.4 m
Merkmale  Deckenmontage möglich
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Farbe  Weiß
Nennspannung  Wechselstrom 230 V
Kennzeichnung  IP20

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Bewegungssensor
Umgebung:
Innenbereich
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen:
7.4 m
Merkmale:
Deckenmontage möglich
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Farbe:
Weiß
Nennspannung:
Wechselstrom 230 V
Kennzeichnung:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, schneider electric bewegungsmelder, automatik schalter, cct56p002, argus, schneider, elso, deckenbewegungsm, stand., 360°, bewegungssensor, kabelgebunden, weiß, electric, deckenbewegungsmelder, standard, weiss, stand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,95*
€ 60,58*
€ 5,46*
ab € 47,24*
€ 61,97*
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 63,03*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 50,57*
€ 66,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,50*
€ 70,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.