Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox 6fach Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2804593
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr-Steckdose

Übersicht

Verteiler Safebox 6fach + Steckdosenleiste

Set bestehend aus Artikelnummer 620500 + 612988: Ideal zur berührungssicheren und regendichten Unterbringung von z.B. Zeitschaltuhr, Transformator und Steckdosenleiste. Die Anschlüsse mehrerer Geräte, z.B. Beleuchtung, Teichpumpe oder Springbrunnen finden in dieser Verteiler-Box mit den 6 Kabeldurchführungen ihren Platz. Mit Hängeclip zum Befestigen an der Wand. + Steckdosenleiste zur Platzierung von Winkelsteckern, Netzteilen, Zeitschaltuhren usw. Die Leiste ist anschraubbar.

Technische Daten:
Ausführung: mit Steckdosenleiste Betriebsspannung (num): 230 V/AC Einsatzort: Außenbereich Farbe: Grau Inkl. Handsender: Nein Material (LOV): Kunststoff Netzstecker-Typ: Schutzkontakt Steckdosen-Anzahl: 3 Steckdosenleisten-Typ (Kategorisierung): Verteilerbox
Weitere Suchbegriffe: steckdosen zeitschaltuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.