Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Thermo-/Hygrometer digital E0111H Renkforce (E0111H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2803468
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     E0111H
EAN/GTIN:
     4016138909791
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer

Übersicht

Thermo-/Hygrometer

Klappdeckel als Standfuss Weckwiederholung Wochentag Max/Min-Werte

Der Standfuss kann zum Schutz des Displays als Deckel verwendet werden, so kann das Hygrometer Sie auf Ihren Reisen begleiten.

Ausstattung:
Alarm Weckwiederholung 8Min. 12/24 h-Anzeige Wochentag °C/°F-Modus Max/Min-Werte 5s Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 82 x 31 x 96 mm Farbe: Schwarz Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur Messbereich Innenluftfeuchte: 20 bis 90 % Messbereich Innentemperatur: -10 bis +60 °C Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen Wetterstation-Art (Kategorisierung): Thermo-/Hygrometer digital
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 15,18*
2 Tage
2278
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 15,20*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 30,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,39*
€ 34,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.