Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243793
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     E0111H
EAN/GTIN:
     4016138909791
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Renkforce Thermo-/Hygrometer Schwarz

Klappdeckel als Standfuss
Max/Min-Werte
Komfortsymbole
Alarm mit Weckwiederholung

Der Standfuss kann zum Schutz des Displays als Deckel verwendet werden, so kann das Hygrometer Sie auf Ihren Reisen begleiten.

Crescendo Alarm · Weckwiederholung 8Min. 12/24 h-Anzeige · °C/°F-Modus · Max/Min-Werte · 5s Hintergrundbeleuchtung.

Innentemperatur: -10 bis +60 °C
Innenluftfeuchte: 20 - 90 %
Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Produkt-Art: Thermo-/Hygrometer
Gehäusefarbe: Schwarz
Kategorie: Thermo-/Hygrometer
Gewicht (Station): 120 g
Abm. Basisstation: 82 x 31 x 96 mm
Funktionen: Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Datum + Komfortanzeige (n)
Hersteller-Nr.: E0111H
EAN: 4016138909791

Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, renkforce hygrometer, hygrometer, Renkforce, E0111H, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 15,18*
1 Tag
2278
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 15,20*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 30,14*
€ 3,50*
ab € 25,39*
€ 34,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.