Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2783059 Herst.-Nr.: 90XB0280-BMU040 EAN/GTIN: 4712900173116 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASUS WT425 - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - königsblau | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | ASUS | Hersteller Art. Nr. | 90XB0280-BMU040 | Modell | WT425 | EAN/UPC | 4712900173116 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASUS WT425 - Maus - 2.4 GHz - königsblau | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Kabellos - 2.4 GHz | Farbe | Königsblau | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.684 cm | Gewicht | 64 g | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 6 | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | Leistung | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600 dpi | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Tiefe | 10.684 cm | Gewicht | 64 g | Farbe | Königsblau | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Kabellos | Schnittstelle | 2.4 GHz | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 6 | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | Leistung | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600 dpi | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Maus | Kabelloser Empfänger: | Kabelloser Empfänger (USB) | Ausrichtung: | Für Rechtshänder | Tiefe: | 10.684 cm | Farbe: | Königsblau | Anschlusstechnik: | Kabellos | Schnittstelle: | 2.4 GHz | Movement Detection Technologie: | Optisch | Anzahl Tasten: | 6 | Bewegungsauflösung: | 1600 dpi | Leistung: | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600 dpi | Leistungsmerkmale: | Scrolling - Rad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, 6 tasten funkmaus rechts, cordless maus, 6tasten cordless maus, asus, wt425, maus, 0280, 90xb0280bmu040, 90xb0280, bmu040, rechtshänder, optisch, tasten, kabellos, kabelloser, empfänger, königsblau, strix, g15;, zephyrus, g14;, gaming, f15;, f17;, fx505;, tuf505;, zenbook, rechtshnder, empfnger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,18* | € 23,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,23* | € 23,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 20,49* | € 27,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,44* | € 38,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,42* | € 46,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|