Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millennium Schachcomputer Netzadapter für ChessGenius (M811)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2763225
Hersteller:
     Millennium
Herst.-Nr.:
     M811
EAN/GTIN:
     4032153008110
Suchbegriffe:
Schachspiel
schachspiel

Übersicht

Schachcomputer Netzadapter Millenium ChessGenius

M811 Netzadapter für den Schachcomputer Millenium ChessGenius

undbull; Netzteil speziell für Schachcomputer MILLENNIUM ChessGenius undbull; Geeignet für die EU, UK und die USA undbull; Mit 3 Wechselaufsätzen für die genannten Regionen, somit auch als Reiseadapter für den Schachcomputer geeignet.

Leistungsmerkmale:
undbull; Eingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz undbull; Ausgang: 5V 0,6A

Technische Daten:
Spielekonsolen-Typ (Kategorisierung): Schachcomputer

GPSR

GPRS Hersteller  Millennium 2000 GmbH
GPSR Anschrift  Koblenzer Straße 28, Bonn, 53173, Deutschland
GPSR E-Mail  info@millennium2000.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: millennium, 2000, m811, chessgenius, schachcomputer, mains, adaptor, netzadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 27,22*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,23*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 20,66*
€ 27,78*
8 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 26,81*
€ 36,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.