Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Bezeichnungsschild
>
Artikel
Siemens Bezeichnungsschild >>ACHTUNG 10er PACK!!<< aufrastbar, quadratisch (L x B) 27 mm x 17.5 mm unbeschriftet Silber SIRIUS ACT 3SU1900-0AD81 (3SU1900-0AD81-0AA0)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2729166
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SU1900-0AD81-0AA0
EAN/GTIN:
4011209971325
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband
Übersicht
Bezeichnungsschild 3SU
Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: unbeschriftet Farbe: Silber Inhalt: 1 St. Produktabmessung, Breite: 17.5 mm Produktabmessung, Länge: 27 mm Schalter/Taster-Besonderheiten: aufrastbar,quadratisch Typ (Hersteller-Typ): SIRIUS ACT 3SU1900-0AD81-0AA0 Weitere technische Daten: Schrift Schwarz Zubehör-Typ (BFM): Bezeichnungsschild
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Divers
>
Divers1
Weitere Suchbegriffe:
siemens i ia&dt et klemmenmarkierung
,
zackband
,
geöffnet
,
siemens
,
3su19000ad810aa0
,
1900
,
19000
,
bezeichnungsschild
,
silber
,
achtung
,
10er
,
pack!!
,
aufrastbar
,
quadratisch
,
17.5
,
unbeschriftet
,
sirius
,
3su19000ad81
,
630494
,
pack
,
3su1900
,
0ad81
,
0aa0
,
bezeichnungs
,
schild
,
o.aufschrift
,
stück
,
indus.sector
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,438*
€ 0,738*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5286*
€ 0,8886*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,566*
€ 0,946*
Lager 4792
3 Tage
189
1
€ 6,95*
ab € 0,5848*
€ 0,9648*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 13,62*
€ 18,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, ohne Aufschrift
Siemens
3SU19000AD160AA0
ab € 0,463*
Ähnlich
Bezeichnungsschild 17,5x27mm, transparent, ohne Aufschrift
Siemens
3SU19000AD700AA0
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen