Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar CPU-D200 - Befestigungskit (CPU-Halterung) (fest) - Silber - unter dem Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-264778
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     CPU-D200SILVER
EAN/GTIN:
     8717371441371
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar CPU-D200 - Befestigungskit (CPU-Halterung) (fest) - Silber - unter dem Schreibtisch
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  CPU-D200SILVER
Modell  CPU-D200
EAN/UPC  8717371441371

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar CPU-D200 - Befestigungskit (fest)
Produkttyp  Befestigungskit (fest) - unter dem Schreibtisch
Montagekomponenten  CPU-Halterung
Einstellbare Breite  13-23 cm
Einstellbare Höhe  39-54 cm
Anpassungen  Höhe, Breite
Max. Ladegewicht  30 kg
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Breite  13-23 cm
Einstellbare Höhe  39-54 cm
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  CPU-Halterung
Design  Fest
Platzierung/Montage  Unter dem Schreibtisch
Anpassungen  Höhe, Breite
Max. Ladegewicht  30 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Einstellbare Breite:
13-23 cm
Einstellbare Höhe:
39-54 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
CPU-Halterung
Design:
Fest
Platzierung/Montage:
Unter dem Schreibtisch
Anpassungen:
Höhe, Breite
Max. Ladegewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: newstar cpu halter, cpu halter, neomounts, newstar, cpud200silver, d200silver, silber, cpud200, d200, befestigungskit, cpuhalterung, fest, unter, schreibtisch, halterung, max., gewicht, 30kg, halter, breite, zoll, höhe, 3954, 1323, pctischhalterung, laptop, hoehe, farbe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,99*
€ 49,59*
€ 6,78*
ab € 38,82*
€ 50,79*
€ 8,50*
ab € 36,98*
€ 51,74*
€ 4,00*
ab € 39,91*
€ 51,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,86*
€ 75,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D075BLACK
ab € 29,94*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D075BLACK/LK
ab € 42,07*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D100BLACK
ab € 40,76*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D100SILVER
ab € 43,06*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D200BLACK
ab € 37,62*
Ähnlich
Neomounts
CPU-D250BLACK
ab € 51,17*
Ähnlich
Neomounts
CPU-M100BLACK
ab € 15,72*
Ähnlich
Neomounts
CPU-W100BLACK
ab € 24,95*
Ähnlich
Neomounts
NM-CPU100BLACK
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.