| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2599988 Herst.-Nr.: 1123305 EAN/GTIN: 4041258096304 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ArktisPRO - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz, Graphite - für Apple iPhone 6, 6s | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Arktis Software | Hersteller Art. Nr. | 1123305 | Modell | ArktisPRO | EAN/UPC | 4041258096304 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ArktisPRO - hintere Abdeckung für Mobiltelefon | Produkttyp | Hintere Abdeckung für Mobiltelefon | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Farbe | Schwarz, Graphite | Entwickelt für | Apple iPhone 6, 6s | Ausführliche Details Allgemein | | Widerstandsfähig | Ja | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Farbe | Schwarz, Graphite | | | Tragetasche | | Typ | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | Schutz | Schlagfest, Kratzfest | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple iPhone 6, 6s | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Widerstandsfähig: | Ja | Material: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Farbe: | Schwarz, Graphite | Typ: | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung: | Für Mobiltelefon | Schutz: | Schlagfest, Kratzfest | Abdeckungsart: | Hintere Abdeckung | Entwickelt für: | Apple iPhone 6, 6s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 6 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, geöffnet, 1123305, arktispro, dual, defence, case, apple, iphone, graphit/schwarz, arktis, software, graphitschwarz, graphit, schwarz, hintere, abdeckung, mobiltelefon, widerstandsfähig, thermoplastisches, polyurethan, graphite, widerstandsfhig |
| | |
| |