Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2568969 Herst.-Nr.: 12045 EAN/GTIN: 4260195433168 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LUPUSEC XT2 Plus - Zentrale Steuerung - kabellos - Mobil - ZigBee - 868.6625 MHz | Gruppe | Integrierte Systeme und Automatisierung | Hersteller | LUPUS-Electronics | Hersteller Art. Nr. | 12045 | Modell | LUPUSEC XT2 Plus | EAN/UPC | 4260195433168 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LUPUSEC XT2 Plus - zentrale Steuerung - ZigBee | Produkttyp | Zentrale Steuerung | Konnektivität | Kabellos - ZigBee - Mobil | Frequenzband | 868.6625 MHz | Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS, Android | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.5 cm x 15 cm x 4.5 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Zentrale Steuerung | Anschlusstechnik | Kabellos | Mobilfunkunterstützt | Ja | Frequenzband | 868.6625 MHz | Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS, Android | Merkmale | Geeignet für Wandmontage | | | Verschiedenes | | Verschlüsselungsalgorithmus | RSA, SSL 3.0, 256-bit SHA | Kennzeichnung | EN 60950-1, EN 62311, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 220-2, EN 300 220-1 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 17.5 cm | Tiefe | 15 cm | Höhe | 4.5 cm | Gewicht | 560 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -10 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Produkttyp: | Zentrale Steuerung | Anschlusstechnik: | Kabellos | Mobilfunkunterstützt: | Ja | Frequenzband: | 868.6625 MHz | Unterstütztes Hostgeräte-OS: | iOS, Android | Merkmale: | Geeignet für Wandmontage | Verschlüsselungsalgorithmus: | RSA, SSL 3.0, 256-bit SHA | Breite: | 17.5 cm | Tiefe: | 15 cm | Höhe: | 4.5 cm | Min Betriebstemperatur: | -10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Zentrale, lupus alarmanlage, smart home alarmanlage, 12045, plus, lupusec, lupus, zentrale, electronics, lupuselectronics, steuerung, kabellos, mobil, zigbee, 868.6625, smarthome, 6625, 8686625, base, station, zentraleanschluss, max., sensoren, schnell, konfigurierbar, einbruchschutz, 3g/gprs, lupusecxt2, alarmanlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 360,02* | € 421,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,82* | € 421,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 483,70* | € 563,11* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 521,47* | € 606,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,62* | € 845,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|