Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2564906 Herst.-Nr.: 440RW EAN/GTIN: 4058154005439 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell - Festplatte - 1 TB - 8.9 cm (3.5") - SAS 6Gb/s - 7200 U/min | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 0440RW | Modell | | EAN/UPC | 4058154019832 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - Festplatte - 1 TB | Paketierte Menge | 1 | Typ | Festplatte | Formfaktor | 3.5" | Kapazität | 1 TB | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Festplatte | Kompatibilität | PC | | | Festplatte | | Formfaktor | 3.5" | Kapazität | 1 TB | | | Leistung | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Paketierte Menge: | 1 | Gerätetyp: | Festplatte | Kompatibilität: | PC | Formfaktor: | 3.5" | Kapazität: | 1 TB | Spindelgeschwindigkeit: | 7200 U/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, scsi hard drive 1tb, dell, 440rw, 7.2k, 7200, wdver, festplatte, 3.5", 6gb/s, near, line, 6gbps, 6gbs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 130,51* | € 166,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 196,88* | € 228,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|